Motion
60837
Gants - TG ou taille 10 , enduits de latex, 41.9 % acrylique | 41.3 % latex | 14.4 % nylon | 1.4 % élasthanne
N° D’ARTICLE MI15843348
N° MFR60837
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants - TG ou taille 10 , enduits de latex, 41.9 % acrylique | 41.3 % latex | 14.4 % nylon | 1.4 % élasthanne
N° D’ARTICLE MI15843348
N° MFR60837
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
Prix14.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Séchage | Conditions huileuses
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Orange
  • Style revers
    Tricot
  • Sexe
    Unisexe
  • Matériel
    41.3 % latex | 14.4 % nylon | 1.4 % élasthanne
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI A1
  • Type
    Gants d’hiver en tricot trempé

Aperçu

Description du fabricant
60837 GANTS D’HIVER TREMPÉS EN TRICOT, COUPÉS
  • Gants de travail avec doublure intérieure en molleton brossé acrylique pour garder les utilisateurs finaux au chaud tout l’hiver
  • Résistant aux déchirures et à l’abrasion tout en conservant la flexibilité pour une grande dextérité
  • Le revêtement en latex sablé offre une adhérence supérieure dans toutes les conditions (sec, huileux et humide)
  • Les gants ont un indice de résistance aux coupures ANSI A1
  • Les gants en tricot trempé vous gardent connecté et protégé avec des doigts compatibles avec les écrans tactiles
  • Manchette en tricot sans couture pour un ajustement confortable
  • Les gants résistants aux coupures sont lavables à la machine

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif