Motion
DJ10X50C

Firequip
DJ10X50C

Tuyau d’incendie à double gaine blanc, 1 po x 50 pi, sans raccordement
N° D’ARTICLE MI15844781
N° MFRDJ10X50C
Prix156.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
DJ10X50C

Tuyau d’incendie à double gaine blanc, 1 po x 50 pi, sans raccordement
N° D’ARTICLE MI15844781
N° MFRDJ10X50C
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
Prix156.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    9.75 lb

Détails

  • Application
    Industriel, Boyau d’usine, Incendie, Évacuation de l’eau, Lavage, Attaque
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Blanc
  • Type de couplage
    Non couplé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
DJ10X50C 1 X50 TRANSPARENT DÉCLD
  • Le DJ800 est un tuyau à double gaine de qualité municipale avec une doublure légère en caoutchouc EPDM qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1961
  • Sa construction légère et durable est conçue pour être utilisée comme tuyau de conduite d’attaque et est fabriquée à une pression d’essai de service de 400 psi pour relever facilement tous les défis des terrains d’incendie
  • Le tissu en polyester tissé serré permet un rangement facile et plat
  • Avec la DJ800, les pompiers peuvent relever avec confiance une variété de défis, des incendies de structure aux accidents industriels.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif