Motion
DJ20X50Y

Firequip
DJ20X50Y

Tuyau d’incendie jaune à double gaine, 2 po x 50 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844836
N° MFRDJ20X50Y
Prix224.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
DJ20X50Y

Tuyau d’incendie jaune à double gaine, 2 po x 50 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844836
N° MFRDJ20X50Y
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
Prix224.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Application
    Industriel, Boyau d’usine, Incendie, Évacuation de l’eau, Lavage, Attaque
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Non couplé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
DJ20X50Y 2 X50 JAUNE DÉCOUVERT
  • Le DJ800 est un tuyau à double gaine de qualité municipale avec une doublure légère en caoutchouc EPDM qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1961
  • Sa construction légère et durable est conçue pour être utilisée comme tuyau de conduite d’attaque et est fabriquée à une pression d’essai de service de 400 psi pour relever facilement tous les défis des terrains d’incendie
  • Le tissu en polyester tissé serré permet un rangement facile et plat
  • Avec la DJ800, les pompiers peuvent relever avec confiance une variété de défis, des incendies de structure aux accidents industriels.