Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Poids25 lb
Détails
- ApplicationIndustriel, Boyau d’usine, Incendie, Évacuation de l’eau, Lavage, Attaque
- Pression d’éclatement1200 psi
- RevêtementDura-Cote .
- CouleurBlanc
- Type de couplageNon couplé
- Matériau de recouvrement de tuyauVeste double en polyester
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Pression de service400 psi
Aperçu
- Le DJ800 est un tuyau à double gaine de qualité municipale avec une doublure légère en caoutchouc EPDM qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1961
- Sa construction légère et durable est conçue pour être utilisée comme tuyau de conduite d’attaque et est fabriquée à une pression d’essai de service de 400 psi pour relever facilement tous les défis des terrains d’incendie
- Le tissu en polyester tissé serré permet un rangement facile et plat
- Avec la DJ800, les pompiers peuvent relever avec confiance une variété de défis, des incendies de structure aux accidents industriels.