Motion
DJ30X100C25N

Firequip
DJ30X100C25N

Tuyau d’incendie à double gaine blanc de 3 po x 100 pi avec raccords NH/NST en aluminium de 2 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844865
N° MFRDJ30X100C25N
Prix959.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
DJ30X100C25N

Tuyau d’incendie à double gaine blanc de 3 po x 100 pi avec raccords NH/NST en aluminium de 2 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844865
N° MFRDJ30X100C25N
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
Prix959.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Application
    Industriel, Boyau d’usine, Incendie, Évacuation de l’eau, Lavage, Attaque
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Blanc
  • Type de couplage
    Raccords en aluminium NH/NST 2.5 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
DJ30X100C25N 3 X100 TRANSPARENT
  • Le DJ800 est un tuyau à double gaine de qualité municipale avec une doublure légère en caoutchouc EPDM qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1961
  • Sa construction légère et durable est conçue pour être utilisée comme tuyau de conduite d’attaque et est fabriquée à une pression d’essai de service de 400 psi pour relever facilement tous les défis des terrains d’incendie
  • Le tissu en polyester tissé serré permet un rangement facile et plat
  • Avec la DJ800, les pompiers peuvent relever avec confiance une variété de défis, des incendies de structure aux accidents industriels.