Motion
DJ30X100Y25N

Firequip
DJ30X100Y25N

Tuyau d’incendie jaune à double gaine de 3 po x 100 pi avec raccords NH/NST en aluminium de 2 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844866
N° MFRDJ30X100Y25N
Prix959.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
DJ30X100Y25N

Tuyau d’incendie jaune à double gaine de 3 po x 100 pi avec raccords NH/NST en aluminium de 2 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844866
N° MFRDJ30X100Y25N
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
Prix959.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Application
    Industriel, Boyau d’usine, Incendie, Évacuation de l’eau, Lavage, Attaque
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Raccords en aluminium NH/NST 2.5 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
DJ30X100Y25N 3 X100 JAUNE
  • Le DJ800 est un tuyau à double gaine de qualité municipale avec une doublure légère en caoutchouc EPDM qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1961
  • Sa construction légère et durable est conçue pour être utilisée comme tuyau de conduite d’attaque et est fabriquée à une pression d’essai de service de 400 psi pour relever facilement tous les défis des terrains d’incendie
  • Le tissu en polyester tissé serré permet un rangement facile et plat
  • Avec la DJ800, les pompiers peuvent relever avec confiance une variété de défis, des incendies de structure aux accidents industriels.