Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Poids98 lb
Détails
- ApplicationIndustriel, Boyau d’usine, Incendie, Évacuation de l’eau, Lavage, Attaque
- Pression d’éclatement900 psi
- RevêtementDura-Cote .
- CouleurJaune
- Type de couplage4 dans les raccords Storz
- Matériau de recouvrement de tuyauVeste double en polyester
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Pression de service300 psi
Aperçu
- DJ600 LDH est un tuyau à double gaine, doublé de caoutchouc EPDM de grand diamètre conçu pour les attaques et
- conduites d'alimentation
- Léger et compact, il se plie facilement pour un rangement efficace, ce qui le rend pratique à manipuler
- et aider à réduire la fatigue des pompiers
- Grâce à sa capacité à débiter rapidement de grandes quantités d’eau et à son faible
- perte de friction, DJ600 LDH est un excellent choix pour les situations de lutte contre les incendies exigeantes.