Motion
DJ40X100Y

Firequip
DJ40X100Y

Tuyau d’incendie jaune à double gaine, 4 po x 100 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844877
N° MFRDJ40X100Y
Prix815.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
DJ40X100Y

Tuyau d’incendie jaune à double gaine, 4 po x 100 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844877
N° MFRDJ40X100Y
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
Prix815.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    86 lb

Détails

  • Application
    Industriel, Boyau d’usine, Incendie, Évacuation de l’eau, Lavage, Attaque
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Non couplé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
DJ40X100Y 4 X100 JAUNE DÉCOUVERT
  • DJ600 LDH est un tuyau à double gaine, doublé de caoutchouc EPDM de grand diamètre conçu pour les attaques et
  • conduites d'alimentation
  • Léger et compact, il se plie facilement pour un rangement efficace, ce qui le rend pratique à manipuler
  • et aider à réduire la fatigue des pompiers
  • Grâce à sa capacité à débiter rapidement de grandes quantités d’eau et à son faible
  • perte de friction, DJ600 LDH est un excellent choix pour les situations de lutte contre les incendies exigeantes.