Motion
DJ40X100R

Firequip
DJ40X100R

Tuyau d’incendie à double gaine rouge, 4 po x 100 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844878
N° MFRDJ40X100R
Prix815.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
DJ40X100R

Tuyau d’incendie à double gaine rouge, 4 po x 100 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844878
N° MFRDJ40X100R
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
Prix815.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    86 lb

Détails

  • Application
    Industriel, Boyau d’usine, Incendie, Évacuation de l’eau, Lavage, Attaque
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Rouge
  • Type de couplage
    Non couplé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
DJ40X100R 4 X100 ROUGE DÉCLDÉ
  • DJ600 LDH est un tuyau à double gaine, doublé de caoutchouc EPDM de grand diamètre conçu pour les attaques et
  • conduites d'alimentation
  • Léger et compact, il se plie facilement pour un rangement efficace, ce qui le rend pratique à manipuler
  • et aider à réduire la fatigue des pompiers
  • Grâce à sa capacité à débiter rapidement de grandes quantités d’eau et à son faible
  • perte de friction, DJ600 LDH est un excellent choix pour les situations de lutte contre les incendies exigeantes.