Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Poids4 lb
Détails
- Pression d’éclatement900 psi
- RevêtementDura-Cote .
- CouleurJaune
- Type de couplageNon couplé
- Matériau de recouvrement de tuyauVeste simple en polyester
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Matériau du tube intérieurPolyuréthane
- Applications typiquesForesterie, incendie, léger
- Pression de service300 psi
Aperçu
- FlashPoint est un ajout essentiel à votre camion pour une réponse rapide, en particulier pour s’attaquer aux points chauds
- Conçu pour un transport facile par sac à dos ou à la main, il excelle dans des conditions difficiles, ce qui le rend idéal pour les longues distances sur des terrains raides ou accidentés dans les environnements forestiers
- Flexible durable de qualité supérieure
- Conçu pour être utilisé dans les feux de broussailles, d’herbe et de forêt
- Compatible avec les pompes portatives, les pompes robustes et les camions-citernes, assurant la polyvalence et l’efficacité dans divers scénarios de lutte contre les incendies.