Motion
FP10X100W10I

Firequip
FP10X100W10I

Fire Hose - 1 in Inner Diameter, 300 psi Working Pressure, Fire Hose Type, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI15844896
N° MFRFP10X100W10I
Prix224.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
FP10X100W10I

Fire Hose - 1 in Inner Diameter, 300 psi Working Pressure, Fire Hose Type, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI15844896
N° MFRFP10X100W10I
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
Prix224.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Poids
    8.5 lb

Détails

  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de couplage
    Raccords NPSH/IPT en aluminium de 2,5 cm
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste simple en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Matériau du tube intérieur
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Foresterie, incendie, attaque
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FP10X100W10I 1 X50 BLANC
  • FlashPoint est un ajout essentiel à votre camion pour une réponse rapide, en particulier pour s’attaquer aux points chauds
  • Conçu pour un transport facile par sac à dos ou à la main, il excelle dans des conditions difficiles, ce qui le rend idéal pour les longues distances sur des terrains raides ou accidentés dans les environnements forestiers
  • Flexible durable de qualité supérieure
  • Conçu pour être utilisé dans les feux de broussailles, d’herbe et de forêt
  • Compatible avec les pompes portatives, les pompes robustes et les camions-citernes, assurant la polyvalence et l’efficacité dans divers scénarios de lutte contre les incendies.