Motion
RR15X50W15NBR

Firequip
RR15X50W15NBR

Support à jaquette simple blanc 1 1/2 po x 50 pi et flexible à enrouleur avec raccords NH/NST à cosse basculante en laiton 1 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844913
N° MFRRR15X50W15NBR
Prix219.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
RR15X50W15NBR

Support à jaquette simple blanc 1 1/2 po x 50 pi et flexible à enrouleur avec raccords NH/NST à cosse basculante en laiton 1 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844913
N° MFRRR15X50W15NBR
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
Prix219.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 lb

Détails

  • Application
    Support et bobine, incendie, hôtel, école, colonne montante, armoire, léger
  • Couleur
    Blanc
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
RR15X50W15NBR 1 1/2 X50 BLANC
  • Le râtelier Firequip et le flexible pour enrouleur sont une solution polyvalente adaptée à diverses industries
  • Idéal pour une utilisation dans les hôtels, les écoles et pour la protection contre les incendies à l’intérieur, il sert de tuyau d’évacuation, de tuyau d’utilisation pour les occupants et plus encore
  • Ce tuyau vertical entièrement synthétique remplace les tuyaux en lin traditionnels, offrant des avantages significatifs
  • Fabriqué pour être extrêmement léger, flexible et compact, le flexible pour bâti et bobine est conçu pour une manipulation et un rangement faciles, ce qui en fait un excellent choix pour une sécurité incendie efficace.