Motion
RR15X100W15NBR

Firequip
RR15X100W15NBR

Support à jaquette simple blanc 1 1/2 po x 100 pi et flexible à enrouleur avec raccords NH/NST à cosse basculante en laiton 1 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844915
N° MFRRR15X100W15NBR
Prix257.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
RR15X100W15NBR

Support à jaquette simple blanc 1 1/2 po x 100 pi et flexible à enrouleur avec raccords NH/NST à cosse basculante en laiton 1 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844915
N° MFRRR15X100W15NBR
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
Prix257.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    12.5 lb

Détails

  • Application
    Support et bobine, incendie, hôtel, école, colonne montante, armoire, léger
  • Couleur
    Blanc
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
RR15X100W15NBR 1 1/2 X100 BLANC
  • Le râtelier Firequip et le flexible pour enrouleur sont une solution polyvalente adaptée à diverses industries
  • Idéal pour une utilisation dans les hôtels, les écoles et pour la protection contre les incendies à l’intérieur, il sert de tuyau d’évacuation, de tuyau d’utilisation pour les occupants et plus encore
  • Ce tuyau vertical entièrement synthétique remplace les tuyaux en lin traditionnels, offrant des avantages significatifs
  • Fabriqué pour être extrêmement léger, flexible et compact, le flexible pour bâti et bobine est conçu pour une manipulation et un rangement faciles, ce qui en fait un excellent choix pour une sécurité incendie efficace.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif