Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Poids6.5 lb
Détails
- Pression d’éclatement900 psi
- CouleurRouge
- Type de couplageRaccords réparables sur site NH/NST en aluminium de 2,5 cm
- Matériau de recouvrement de tuyauVeste simple en polyester
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Matériau du tube intérieurPolyuréthane
- Applications typiquesRehausseur, incendie, léger, brosse, industriel, benne à ordures
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Le flexible de surpresseur Reel Lite est une option robuste à une seule gaine spécialement conçue pour les environnements exigeants
- Sa construction légère et flexible, renforcée par des renforts Helix, minimise la résistance à la traînée, ce qui facilite la manœuvre
- Idéal pour une utilisation en milieu sauvage, ce tuyau excelle dans les situations d’incendie d’herbe, de broussailles, industrielles et de bennes à ordures, assurant un rendement efficace quand cela compte le plus.