Motion
RL10X100Y10N

Firequip
RL10X100Y10N

Fire Hose - 1 in Inner Diameter, 300 psi Working Pressure, Fire Hose Type, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI15844920
N° MFRRL10X100Y10N
Prix565.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
RL10X100Y10N

Fire Hose - 1 in Inner Diameter, 300 psi Working Pressure, Fire Hose Type, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI15844920
N° MFRRL10X100Y10N
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
Prix565.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Raccords NH/NST en aluminium de 2,5 cm
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste simple en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Matériau du tube intérieur
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Booster, Fire, Brush, Industrial, Dumpster
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
RL10X100Y10N 1 X100 JAUNE
  • Le flexible de surpresseur Reel Lite est une option robuste à une seule gaine spécialement conçue pour les environnements exigeants
  • Sa construction légère et flexible, renforcée par des renforts Helix, minimise la résistance à la traînée, ce qui facilite la manœuvre
  • Idéal pour une utilisation en milieu sauvage, ce tuyau excelle dans les situations d’incendie d’herbe, de broussailles, industrielles et de bennes à ordures, assurant un rendement efficace quand cela compte le plus.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif