Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Poids12 lb
Détails
- ApplicationIndustriel, flexible d’usine, incendie, lavage, incendie en usine
- Pression d’éclatement750 psi
- RevêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de couplageRaccords NPSH/IPT 1.5 po à cosse basculante en laiton
- Matériau de recouvrement de tuyauVeste simple en polyester
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Pression de service250 psi
Aperçu
- L’ISJ est un choix pratique pour un tuyau d’incendie doublé de caoutchouc EPDM en polyester à jaquette unique
- Il peut gérer une variété de fluides, y compris certains produits chimiques et à base de pétrole
- Avec une pression de service de 250 lb/po2, il est doté d’accouplements filetés NH/NPSH en aluminium ou en laiton et convient à une utilisation industrielle et de construction générale, à la décharge d’usine, à la protection contre les incendies sur site et aux tâches de lavage et d’entretien.