Motion
ISJ15X100W15IBR

Firequip
ISJ15X100W15IBR

Tuyau d’incendie à gaine simple blanc de 1 1/2 po x 100 pi avec cosses à bascule en laiton de 1 1/2 po NPSH/IPT
N° D’ARTICLE MI15844935
N° MFRISJ15X100W15IBR
Prix260.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
ISJ15X100W15IBR

Tuyau d’incendie à gaine simple blanc de 1 1/2 po x 100 pi avec cosses à bascule en laiton de 1 1/2 po NPSH/IPT
N° D’ARTICLE MI15844935
N° MFRISJ15X100W15IBR
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
Prix260.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Application
    Industriel, flexible d’usine, incendie, lavage, incendie en usine
  • Pression d’éclatement
    750 psi
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de couplage
    Raccords NPSH/IPT 1.5 po à cosse basculante en laiton
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste simple en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ISJ15X100W15IBR 1 1/2 X100 BLANC
  • L’ISJ est un choix pratique pour un tuyau d’incendie doublé de caoutchouc EPDM en polyester à jaquette unique
  • Il peut gérer une variété de fluides, y compris certains produits chimiques et à base de pétrole
  • Avec une pression de service de 250 lb/po2, il est doté d’accouplements filetés NH/NPSH en aluminium ou en laiton et convient à une utilisation industrielle et de construction générale, à la décharge d’usine, à la protection contre les incendies sur site et aux tâches de lavage et d’entretien.