Motion
ISJ25X50W25N

Firequip
ISJ25X50W25N

Tuyau d’incendie à gaine simple blanc de 2 1/2 po x 50 pi avec raccords NH/NST en aluminium de 2 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844937
N° MFRISJ25X50W25N
Prix204.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
ISJ25X50W25N

Tuyau d’incendie à gaine simple blanc de 2 1/2 po x 50 pi avec raccords NH/NST en aluminium de 2 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844937
N° MFRISJ25X50W25N
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
Prix204.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Application
    Industriel, flexible d’usine, incendie, lavage, incendie en usine
  • Pression d’éclatement
    750 psi
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de couplage
    Raccords NH/NST en aluminium 2.5 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste simple en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ISJ25X50W25N 2 1/2 X50 BLANC
  • L’ISJ est un choix pratique pour un tuyau d’incendie doublé de caoutchouc EPDM en polyester à jaquette unique
  • Il peut gérer une variété de fluides, y compris certains produits chimiques et à base de pétrole
  • Avec une pression de service de 250 lb/po2, il est doté d’accouplements filetés NH/NPSH en aluminium ou en laiton et convient à une utilisation industrielle et de construction générale, à la décharge d’usine, à la protection contre les incendies sur site et aux tâches de lavage et d’entretien.