Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Poids54 lb
Détails
- Pression d’éclatement750 psi
- RevêtementCaoutchouc nitrile
- CouleurRouge
- Type de couplage4 dans les raccords Storz
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc nitrile
- Applications typiquesIndustriel, évacuation de l’eau, alimentation, LDH, incendie
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Le Firequip Hydro-Flow est une excellente option pour ceux qui recherchent un tuyau avec une doublure ultra lisse qui maximise le débit et minimise la perte de friction
- Ce tuyau est très fexible, offre une résistance exceptionnelle aux pliures et est facile à déployer et à récupérer, ce qui en fait un choix fiable pour des opérations de lutte contre les incendies efficaces.