Motion
HD40X100Y

Firequip
HD40X100Y

Tuyau d’incendie - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau d’incendie, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI15844952
N° MFRHD40X100Y
Prix762.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
HD40X100Y

Tuyau d’incendie - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau d’incendie, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI15844952
N° MFRHD40X100Y
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
Prix762.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Poids
    92 lb

Détails

  • Pression d’éclatement
    750 psi
  • Revêtement
    Caoutchouc nitrile
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Non couplé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Industriel, évacuation de l’eau, alimentation, LDH, incendie
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
HD40X100Y 4 X100 JAUNE
  • Le Firequip Hydro-Flow est une excellente option pour ceux qui recherchent un tuyau avec une doublure ultra lisse qui maximise le débit et minimise la perte de friction
  • Ce tuyau est très fexible, offre une résistance exceptionnelle aux pliures et est facile à déployer et à récupérer, ce qui en fait un choix fiable pour des opérations de lutte contre les incendies efficaces.