Motion
BW72X50Y

Firequip
BW72X50Y

Tuyau d’incendie - 7-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’incendie, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI15844964
N° MFRBW72X50Y
Prix1,732.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
BW72X50Y

Tuyau d’incendie - 7-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’incendie, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI15844964
N° MFRBW72X50Y
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
Prix1,732.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7-1/4 po
  • Poids
    87.5 lb

Détails

  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Non couplé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Matériau du tube intérieur
    Thermo-polyuréthane
  • Applications typiques
    Industriel, évacuation de l’eau, alimentation, LDH, incendie
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
BW72X50Y 7 1/4 X50 JAUNE DÉCOUVERT
  • Le tuyau Firequip Big Water de 7 1⁄4 po est spécialement conçu pour fournir de très grands volumes d’eau à haute pression tout en minimisant la perte de friction, ce qui le rend idéal pour les incendies de raffinerie de pétrole et de grands réservoirs de stockage
  • Ce tuyau est robuste, mais léger, robuste et compact, s’adaptant facilement à la plupart des dispositifs de rangement de tuyau
  • Sa gaine extérieure est dotée d’un traitement Dura-Cote™’adaptant à l’abrasion, à la chaleur et aux flammes, tout en minimisant efficacement l’absorption de l’eau
  • De plus, il offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques pétroliers et est très résistant à la croissance bactérienne et de moisissure, assurant une performance fiable dans les environnements difficiles.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif