Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre7-1/4 po
- Poids117.5 lb
Détails
- Pression d’éclatement900 psi
- RevêtementDura-Cote .
- CouleurJaune
- Type de couplage6 dans les raccords Storz
- Matériau de recouvrement de tuyauVeste double en polyester
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Matériau du tube intérieurThermo-polyuréthane
- Applications typiquesIndustriel, évacuation de l’eau, alimentation, LDH, incendie
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Le tuyau Firequip Big Water de 7 1⁄4 po est spécialement conçu pour fournir de très grands volumes d’eau à haute pression tout en minimisant la perte de friction, ce qui le rend idéal pour les incendies de raffinerie de pétrole et de grands réservoirs de stockage
- Ce tuyau est robuste, mais léger, robuste et compact, s’adaptant facilement à la plupart des dispositifs de rangement de tuyau
- Sa gaine extérieure est dotée d’un traitement Dura-Cote™’adaptant à l’abrasion, à la chaleur et aux flammes, tout en minimisant efficacement l’absorption de l’eau
- De plus, il offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques pétroliers et est très résistant à la croissance bactérienne et de moisissure, assurant une performance fiable dans les environnements difficiles.