Motion
BW72X100Y60S

Firequip
BW72X100Y60S

Tuyau d’incendie - 7-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’incendie, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI15844968
N° MFRBW72X100Y60S
Prix6,494.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
BW72X100Y60S

Tuyau d’incendie - 7-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau d’incendie, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI15844968
N° MFRBW72X100Y60S
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
Prix6,494.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7-1/4 po
  • Poids
    205 lb

Détails

  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    6 dans les raccords Storz
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Matériau du tube intérieur
    Thermo-polyuréthane
  • Applications typiques
    Industriel, évacuation de l’eau, alimentation, LDH, incendie
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
BW72X100Y60S 7 1/4 X100 JAUNE
  • Le tuyau Firequip Big Water de 7 1⁄4 po est spécialement conçu pour fournir de très grands volumes d’eau à haute pression tout en minimisant la perte de friction, ce qui le rend idéal pour les incendies de raffinerie de pétrole et de grands réservoirs de stockage
  • Ce tuyau est robuste, mais léger, robuste et compact, s’adaptant facilement à la plupart des dispositifs de rangement de tuyau
  • Sa gaine extérieure est dotée d’un traitement Dura-Cote™’adaptant à l’abrasion, à la chaleur et aux flammes, tout en minimisant efficacement l’absorption de l’eau
  • De plus, il offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques pétroliers et est très résistant à la croissance bactérienne et de moisissure, assurant une performance fiable dans les environnements difficiles.