Motion
BH75X50R10N

Firequip
BH75X50R10N

Tuyau d’incendie - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 800 psi, type de tuyau d’incendie, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI15844969
N° MFRBH75X50R10N
Prix878.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Firequip
BH75X50R10N

Tuyau d’incendie - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 800 psi, type de tuyau d’incendie, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI15844969
N° MFRBH75X50R10N
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
Prix878.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Poids
    16.5 lb

Détails

  • Pression d’éclatement
    3200 psi
  • Revêtement
    EPDM
  • Couleur
    Rouge
  • Type de couplage
    Raccords NH/NST en aluminium de 2,5 cm
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Applications typiques
    Incendie, Booster
  • Pression de service
    800 psi

Aperçu

Description du fabricant
BH75X50R10N 3/4 X50 ROUGE
  • Le tuyau d’amplification du moteur d’incendie est conçu pour offrir des performances exceptionnelles dans des conditions de lutte contre les incendies exigeantes
  • Sa construction robuste, avec plusieurs renforts tressés, assure durabilité et longévité
  • Le revêtement extérieur en EPDM de première qualité offre une résistance supérieure à l’abrasion, aux intempéries et aux températures extrêmes.La doublure intérieure lisse, faite de caoutchouc synthétique EPDM, minimise la perte de friction, optimisant le débit d’eau et la pression
  • Cette combinaison de caractéristiques fait de notre tuyau Booster un choix idéal pour les services d’incendie à la recherche d’un outil de lutte contre les incendies fiable et efficace.