Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Poids77 lb
Détails
- Pression d’éclatement3200 psi
- RevêtementEPDM
- CouleurRouge
- Type de couplageRaccords en aluminium NPSH/IPT 1.5 po
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Applications typiquesIncendie, Booster
- Pression de service800 psi
Aperçu
- Le tuyau d’amplification du moteur d’incendie est conçu pour offrir des performances exceptionnelles dans des conditions de lutte contre les incendies exigeantes
- Sa construction robuste, avec plusieurs renforts tressés, assure durabilité et longévité
- Le revêtement extérieur en EPDM de première qualité offre une résistance supérieure à l’abrasion, aux intempéries et aux températures extrêmes.La doublure intérieure lisse, faite de caoutchouc synthétique EPDM, minimise la perte de friction, optimisant le débit d’eau et la pression
- Cette combinaison de caractéristiques fait de notre tuyau Booster un choix idéal pour les services d’incendie à la recherche d’un outil de lutte contre les incendies fiable et efficace.