Spécifications
Dimensions
- Angle42
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Longueur effective35.23 po
- Longueur extérieure nominale35.0000 po
- Épaisseur21/64 po
- Largeur supérieure3/8 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- Section de la ceinture3VX/XPZ
- Style ceintureQuadruple puissance 4
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- DescriptionVotre équipe travaille sans relâche pour s’assurer que chaque pièce de machinerie fonctionne à son efficacité maximale, mais les interruptions dues à la rétension entraînent des temps d’arrêt coûteux. Grâce à la première courroie en V sans entretien, vous investissez dans une solution durable qui élimine les temps d’arrêt de tension et réduit les cycles de remplacement, permettant à votre équipe de se concentrer sur le travail sans interruption. Avec une augmentation de 30 % de la puissance nominale, Quad-Power 4 est conçu pour offrir une capacité de couple de nouvelle génération et optimiser le transfert de puissance avec une efficacité inégalée. La technologie de cordon à extensibilité minimale de la courroie réduit la dégradation de la tension et offre une durée de vie de la courroie jusqu’à 200 %* plus longue et une résistance exceptionnelle à l’usure, même dans des températures extrêmes.
- Numéro de catalogue du fabricant96432035
- MatérielCaoutchouc synthétique - Élastomère d'éthylène
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-60°F / -51 °C
- Nombre de torons1
- Circonférence extérieure35.66 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Section3VX
- Normes respectéesARPM IP-3-2, ARPM IP-3-3, ISO 1817
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceQuadruple puissance 4
- CUP_NON770075875635
Aperçu
- Les premières portes à courroie en V haut de gamme sans entretien
- Une solution durable qui élimine les temps d’arrêt de tension et réduit les cycles de remplacement
- Le nouveau composé de caoutchouc EE assure une performance durable et une résistance à l’usure
- Spécialement conçu pour réduire les dommages et l’usure à des températures extrêmement élevées et basses
- Conforme à la norme ARPM IP-3-2 pour la résistance à l’huile et aux produits chimiques
- Conforme aux normes de conductivité statique ARPM IP-3-3 et ISO 1813
- À utiliser avec les poulies de courroie en V standard ARPM et ISO
- Conforme à REACH
- Convient aux applications RoHS requises
- Appariement de la longueur des barrières
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.