Motion
PQ20C200NEDPA
Trousse d’aspiration PowerQUAD PulseAir de 20 gallons avec entrée de 2 po
N° D’ARTICLE MI15887899
N° MFRPQ20C200NEDPA
Prix5,753.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’aspiration PowerQUAD PulseAir de 20 gallons avec entrée de 2 po
N° D’ARTICLE MI15887899
N° MFRPQ20C200NEDPA
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
Prix5,753.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    48.5000 po
  • Longueur
    24.0000 po
  • Poids
    82.00 lb
  • Largeur
    37.7500 po

Détails

  • Comprend
    (1) PowerQUAD 20-Gallon PulseAir Vacuum Generating Head w 2” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) HEPA Cartridge Filter, (1) Washable Pre-Filter Bag, (1) Heavy-Duty, 18-Gauge, 20-Gallon Steel Drum, (1) 1/2” x 12' Static Conductive Air Supply Hose w/ 1/2” MNPT Swivel connectors, (1) 2" x 10' Static Conductive Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 24" Metal Crevice Tool

Aperçu

Description du fabricant
PQ20C200NEDPA POWERQUAD 20 GALLONS D’IMPULSIONA
  • Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
  • Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
  • Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt de liquide, adapté aux applications humides et sèches.
  • Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté