Spécifications
Dimensions
- Hauteur45.2500 po
- Longueur24.0000 po
- Poids86.00 lb
- Largeur24.0000 po
Détails
- Comprend(1) PowerQUAD 20-Gallon PulseAir Vacuum Generating Head w/ 2” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) HEPA Cartridge Filter, (1) Washable Pre-Filter Bag, (1) Heavy-Duty, 18-Gauge, 30-Gallon Steel Drum, (1) 1/2” x 12' Static Conductive Air Supply Hose w/ 1/2” MNPT Swivel connectors, (1) 2" x 10' Static Conductive Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 24" Metal Crevice Tool
Aperçu
- Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
- Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
- Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
- Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
- Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
- Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt de liquide, adapté aux applications humides et sèches.
- Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.