Motion
33458

3M
33458

3M Roue tronçonneuse Cubitron 3 33458, 75 mm x 1 mm
N° D’ARTICLE MI16071845
N° MFR33458
Prix79.66 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33458

3M Roue tronçonneuse Cubitron 3 33458, 75 mm x 1 mm
N° D’ARTICLE MI16071845
N° MFR33458

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.66 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.3750 po | 9.53 mm
  • Diamètre total
    3.0000 po
  • Épaisseur globale
    1 mm
  • Diamètre de la roue
    75 mm
  • Épaisseur de la roue
    1 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Meulage | Tranche de métal
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses à angle droit
  • Numéro CUP du fabricant
    04064035174255
  • Matériel
    Céramique de forme précise
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    6
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse

Aperçu

Description du fabricant
7100333672 3 ROUE DE COUPE 33458