Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.7087 po
- Extérieur Diamètre4.1575 po
- Poids global0.3475 oz;9.851 g
- Épaisseur0.2244 po, 5.70 mm
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.2244 po, 5.70 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- Duromètre sur la rive70A
- Dureté70 , rive A
- Numéro de catalogue du fabricant67003822
- Matériel70 NBR NB702822
- Type de produitJoints toriques
- Matériau du jointNitrile (Buna-N)
- FormeRonde
- Spécifications respectéesISO 3601 B/N (Anh. A)
- Nom commercial/de marqueDichtomatik