Motion
49175379

DICHTOMATIK
49175379

Joint torique - 0.2100 po, section transversale 5.33 mm, DI 5.3500 po, D.E 5.7700 po, 75 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI16476822
N° MFR49175379
Prix18.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
49175379

Joint torique - 0.2100 po, section transversale 5.33 mm, DI 5.3500 po, D.E 5.7700 po, 75 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI16476822
N° MFR49175379
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
Prix18.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.3500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7700 po
  • Poids global
    0.545 oz;15.45 g
  • Épaisseur
    0.2100 po, 5.33 mm

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Section transversale
    0.2100 po, 5.33 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    -356
  • Duromètre
    75A
  • Duromètre sur la rive
    75A
  • Dureté
    75 , rive A
  • Matériel
    Buna-N, nitrile
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    Nitrile (Buna-N)
  • Série
    AS568-356
  • Forme
    Ronde
  • Spécifications respectées
    AS568 Standard
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    AS568-356

Aperçu

Description du fabricant
49175379 OU 5.350 0.210 PO 75 NBR