Motion
49175380

DICHTOMATIK
49175380

Joint torique – 0.2100 po, section transversale de 5.33 mm, DI de 5.4750 po, 75 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI16476829
N° MFR49175380
Prix18.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
49175380

Joint torique – 0.2100 po, section transversale de 5.33 mm, DI de 5.4750 po, 75 Shore A, nitrile, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI16476829
N° MFR49175380
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
Prix18.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.4750 po
  • Poids global
    0.546 oz;15.493 g
  • Épaisseur
    0.2100 po, 5.33 mm

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Section transversale
    0.2100 po, 5.33 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    -357
  • Duromètre
    75A
  • Duromètre sur la rive
    75A
  • Dureté
    75 , rive A
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N75357-MD
  • Matériel
    Buna-N, nitrile
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    Nitrile (Buna-N)
  • Série
    AS568-357
  • Forme
    Ronde
  • Spécifications respectées
    AS568A Standard
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    AS568-357

Aperçu

Description du fabricant
49175380 OU 5.475 0.210 PO 75 NBR