Motion
RPNA 15/28

SKF
RPNA 15/28

Roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI16597435
N° MFRRPNA 15/28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RPNA 15/28

Roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI16597435
N° MFRRPNA 15/28

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.071 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge dynamique
    1657 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1657 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2057 lbf
  • Capacité de charge statique
    2057 lbf

Aperçu

Description du fabricant
RPNA 15/28 BRG AIGUILLE