Aperçu
Description du fabricant
MXD-D36-F20-X35 PULLEY DRUM MINE DUTY
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Poulie de tambour DouglasLeur conception exclusive à rebord roulé monopièce, fabriquée à partir de tuyaux ou de tubes en acier massif, garantit une durabilité prolongée et un suivi précis de la courroie. Chaque composant est soudé de manière experte pour une résistance inégalée et son processus d’autoclave de pointe assure une adhérence maximale avec un revêtement en caoutchouc. Faites l’expérience de la différence Douglas dès aujourd’hui.
Voir la documentation
Produits généraux pour fût DouglasToutes les poulies de tambour Douglas sont dotées de notre jante roulée en une seule pièce exclusive, d’un tuyau en acier solide ou d’une tubulure qui assure une longue durée de vie et une durabilité et aide à assurer un suivi approprié de la courroie.
Voir la documentation