Motion
0166095
0166095 Industrial MP R&O 220 : 275
N° D’ARTICLE MI17983069
N° MFR0166095
Prix41.79 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0166095 Industrial MP R&O 220 : 275
N° D’ARTICLE MI17983069
N° MFR0166095
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
Prix41.79 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Fourre-tout
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    46 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Poids
    2024

Détails

  • Application
    Tous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, systèmes d’engrenages ouverts, turbines, systèmes de circulation
  • Type de base
    PAO
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    540 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0166095
  • Point d’écoulement
    -12 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
0166095 MI/GAL INDUSTRIEL R&O 220 : 275 ROUILLE
  • Excellente résistance du film
  • performance à basse et haute température
  • compatible avec plusieurs métaux

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon