Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurFourre-tout
- Classe ISO22
- Hauteur totale46 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale39 po
- Poids1974.5
Détails
- ApplicationTous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, systèmes d’engrenages ouverts, turbines, systèmes de circulation
- Type de basePAO
- Type de contenantFourre-tout
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair410 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0168095
- Point d’écoulement-16 °F
- Type de produitHuile pour engrenages
- Indice de viscosité98
Aperçu
- Excellente résistance du film
- performance à basse et haute température
- compatible avec plusieurs métaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la documentation