Motion
0178026
0178026 Industrial MP R&O 68 : 5 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983079
N° MFR0178026
Prix312.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0178026 Industrial MP R&O 68 : 5 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983079
N° MFR0178026
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
Prix312.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Seau
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    15.5 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    36.36

Détails

  • Application
    Tous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, systèmes d’engrenages ouverts, turbines, systèmes de circulation
  • Type de base
    PAO
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    480 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0178026
  • Point d’écoulement
    -14 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
0178026 MI/GAL INDUSTRIEL R&O 68 : 5 GAL
  • Excellente résistance du film
  • performance à basse et haute température
  • compatible avec plusieurs métaux

Vous pourriez également aimer