Motion
0611045
0611045 Industrial MP R&O 15 : 55 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983080
N° MFR0611045
Prix2,849.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0611045 Industrial MP R&O 15 : 55 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983080
N° MFR0611045
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
Prix2,849.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Fût
  • Classe ISO
    15
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    392.68

Détails

  • Application
    Tous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, systèmes d’engrenages ouverts, turbines, systèmes de circulation
  • Type de base
    PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    375 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0611045
  • Point d’écoulement
    -16 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
0611045 MI/GAL INDUSTRIEL R&O 15 : 55 GAL
  • Excellente résistance du film
  • performance à basse et haute température
  • compatible avec plusieurs métaux

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon