Motion
0522095
0522095 Huile pour engrenages FG 680 Sac fourre-tout 275 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983084
N° MFR0522095
Prix72.09 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0522095 Huile pour engrenages FG 680 Sac fourre-tout 275 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983084
N° MFR0522095
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
Prix72.09 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    46 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Poids
    2021.25 lb

Détails

  • Application
    Boîtes d’engrenages de machinerie alimentaire, engrenages à vis sans fin de machinerie alimentaire, engrenages à éperons de machinerie alimentaire, systèmes de soupapes
  • Type de base
    Huile minérale blanche
  • Certification
    Certification NSF pour H-I, certifié casher
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Point d’éclair
    498 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Type d’huile
    Huile minérale blanche
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    680

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES 0522095 FG 680 BAC 275 GAL
  • Excellente stabilité thermique et oxydative
  • excellentes propriétés anti-usure EP
  • excellente protection contre la rouille
  • excellente démulsibilité

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon