Motion
5158095
5158095 Huile synthétique pour engrenages FG 460 Fourre-tout 275 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983085
N° MFR5158095
Prix104.66 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5158095 Huile synthétique pour engrenages FG 460 Fourre-tout 275 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983085
N° MFR5158095
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
Prix104.66 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    46 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Poids
    1971.75 lb

Détails

  • Application
    Boîtes d’engrenages de machinerie alimentaire, engrenages à vis sans fin de machinerie alimentaire, engrenages à éperons de machinerie alimentaire, systèmes de soupapes
  • Type de base
    Huile minérale blanche
  • Certification
    Certification NSF pour H-I, certifié casher
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Point d’éclair
    510 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Type d’huile
    Huile minérale blanche
  • Point d’écoulement
    -40
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    158

Aperçu

Description du fabricant
5158095 HUILE SYNTHÉTIQUE FG POUR ENGRENAGES 460 FOURRE-TOUT
  • Excellente stabilité thermique et oxydative
  • excellentes propriétés anti-usure EP
  • excellente protection contre la rouille
  • excellente démulsibilité

Vous pourriez également aimer