Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Classe ISO100
- Hauteur totale46 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale39 po
- Poids2002 lb
Détails
- ApplicationSystèmes hydrauliques basse et haute pression, systèmes de circulation et lubrification des conduites d'air
- Type de baseHuile minérale blanche
- CertificationCertification NSF pour H-I, certifié casher
- Type de contenantFourre-tout
- Point d’éclair485 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Type d’huileHuile minérale blanche
- Point d’écoulement+10
- Type de produitHuile pour engrenages
- Indice de viscosité106
Aperçu
Description du fabricant
5195095 FG HYDRAULIQUE AW 100 FOURRE-TOUT 275 GAL
- Excellentes propriétés anti-usure
- excellente protection contre la rouille
- excellente démulsibilité
- excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la documentation