Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Classe ISO320
- Hauteur totale46 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale39 po
- Poids2013 lb
Détails
- ApplicationBoîtes d’engrenages de machinerie alimentaire, engrenages à vis sans fin de machinerie alimentaire, engrenages à éperons de machinerie alimentaire, systèmes de soupapes
- Type de baseHuile minérale blanche
- CertificationCertification NSF pour H-I, certifié casher
- Type de contenantFourre-tout
- Point d’éclair504 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Type d’huileHuile minérale blanche
- Point d’écoulement+10
- Type de produitHuile pour engrenages
- Indice de viscosité140
Aperçu
Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES 5189095 FG 320 BAC 275 GAL
- Excellente stabilité thermique et oxydative
- excellentes propriétés anti-usure EP
- excellente protection contre la rouille
- excellente démulsibilité
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Tulco Oils Steel Industry CapabilitiesTulco Oils formulates advanced synthetic and mineral-based LUBSOIL designed lubricants to meet all industrial Metal Working and Steel Mill applications.
View Literature
Tulco Food Processing SolutionsTulco Oils' LUBSOIL Food & Beverage lubricants deliver premium synthetic and mineral-based solutions engineered for food-grade applications, including NSF registered and OU Kosher certified products. Manufactured in an ISO 9001:2015 certified facility, they enhance equipment life, reduce wear, and support extended service intervals.
View Literature