Motion
5374045
5374045 FG Huile minérale blanche ISO 68 Baril 55 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983091
N° MFR5374045
Prix3,588.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5374045 FG Huile minérale blanche ISO 68 Baril 55 gal (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI17983091
N° MFR5374045
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
Prix3,588.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    395.45 lb

Détails

  • Application
    Systèmes hydrauliques à basse pression, revêtements pour plateaux d’œufs, de fruits et de légumes, agents de démoulage pour l’équipement de boulangerie, bacs et séparateurs de pâte, lubrifiants pour couteaux, crochets et chaînes, antirouille pour toutes les machines de transformation utilisées dans l’industrie alimentaire, cosmétiques, lotions, huiles corporelles et onguents
  • Type de base
    Huile minérale blanche
  • Certification
    Certification NSF pour H-I, certifié casher
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    508 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Type d’huile
    Huile minérale blanche
  • Point d’écoulement
    10/-12
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Aperçu

Description du fabricant
5374045 FG HUILE MINÉRALE BLANCHE ISO 68 BARIL
  • Certifié NSF
  • Certifié casher par l’UO
  • Ne contient aucun OGM
  • peut être utilisé lorsque des aliments végétariens et sans noix sont transformés

Vous pourriez également aimer