Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur totale35 po
- Largeur totale23 po
- Poids374.28 lb
Détails
- ApplicationSpécialité
- Type de baseHuile minérale blanche
- CertificationCertification NSF pour H-I, certifié casher
- Type de contenantFût
- Point d’éclair225 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Type d’huileHuile minérale blanche
- Point d’écoulement-72
- Type de produitHuile pour engrenages
- Indice de viscosité270
Aperçu
- Certifié NSF
- Certifié OU
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la documentation