Aperçu
- La pince verrouillable à mâchoire courbée est conçue de manière experte pour une prise solide avec une force de verrouillage élevée
- Les poignées moulées offrent un niveau élevé de confort pour une utilisation toute la journée
- Fonctionnement sans pincement grâce aux poignées à dégagement rapide sans levier
- Le bouton intuitif du pouce permet des changements de taille rapides et sans tracas
- Le revêtement durable offre une longévité maximale en résistant à la corrosion
- Les dents durcies fournissent un couple élevé à la pièce et une puissance de préhension
- La conception courbée de la mâchoire offre une capacité de serrage polyvalente pour travailler sur une variété d’objets