Aperรงu
- Lโarmoire ร outils ร banque divisรฉe Tekton 11 11-Drawer 40/60 est fabriquรฉe de composants en acier de qualitรฉ commerciale dโune รฉpaisseur allant de 20 ร 12 . Le boรฎtier de lโarmoire peut supporter une charge verticale de 12,000 lb et demeurer complรจtement fonctionnel. Il peut supporter une charge verticale de 24,000 lb avant de se briser. Les chariots de tiroir robustes sont fabriquรฉs avec des traverses latรฉrales de calibre 12 et des traverses soudรฉes de calibre 14 pour rรฉsister aux poids lourds et ร lโutilisation robuste. Chaque tiroir est soutenu par un systรจme de chariot en acier indรฉpendant qui peut supporter jusquโร 400 lb ร pleine extension. Le systรจme de tiroir anti-basculement permet dโouvrir un seul tiroir par banque ร la fois, ce qui empรชche lโarmoire de basculer. Les armoires ร outils Tekton sont finies avec une couche de poudre รฉlectrostatique brillante, ce qui donne une couche de peinture uniformรฉment รฉpaisse et durable qui rรฉsiste ร la corrosion et aux produits chimiques.