Aperçu
Description du fabricant
PRISE SHB04307 1/4 PO X T7 TORX LONG
- Embouts raffinés pour la force et le contrôle – Les embouts sont inclinés, durcis et sertis pour offrir une résistance et un contrôle optimisés
- Conception sans compromis pour un seul objectif – En gardant les choses simples et exemptes de fonctionnalités inutiles, ils restent minces et optimisés pour le travail – sans ajustements, pièces détachées ou compromis
- Tenue sûre pour une torsion réduite – La combinaison des pointes inclinées vers l’extérieur et de la surface plate à la base des pointes crée une prise très sûre sur l’anneau, ce qui réduit la torsion et le risque de glisser
- Mâchoires longues et minces pour un meilleur accès – Les mâchoires longues et minces et l’articulation compacte vous permettent d’atteindre profondément une cavité ou d’être serré contre un arbre
- Joint boulonné à ressort – Les deux poignées forgées sont boulonnées ensemble de façon permanente et à ressort; le ressort est huilé et logé à l’intérieur du joint, le gardant caché et protégé tout en assurant un fonctionnement fluide et silencieux
Help us improve this product