Motion
SID32051

TEKTON, INC
SID32051

1/4 Inch Drive x 17 mm Deep 12-Point Impact Socket
N° D’ARTICLE MI18761657
N° MFRSID32051
Prix52.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID32051

1/4 Inch Drive x 17 mm Deep 12-Point Impact Socket
N° D’ARTICLE MI18761657
N° MFRSID32051
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
Prix52.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SID32051 3/4 PO X 2 PO
  • Marquages à deux tailles – La taille est marquée de deux façons, à la fois comme un marquage laser à haute visibilité et un marquage estampillé permanent
  • Puits de douille pleine longueur – Le puits intérieur s’étend entièrement dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement de la fixation dans un plus grand nombre de situations
  • Fonctionne avec un anneau de friction ou des enclumes de goupille de détente – Des parois lisses à l’intérieur de l’extrémité d’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
  • Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Alliages d’acier haute performance – Cette douille est fabriquée à partir de 50BV30 Chromium-Vanadium (Cr-V) et possède un revêtement phosphate de manganèse résistant à la corrosion