Motion
SID32135

TEKTON, INC
SID32135

Douille à chocs universelle 6-Point de 3/8 po x 21 mm
N° D’ARTICLE MI18761688
N° MFRSID32135
Prix38.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID32135

Douille à chocs universelle 6-Point de 3/8 po x 21 mm
N° D’ARTICLE MI18761688
N° MFRSID32135
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
Prix38.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SID32135 3/4 PO X 35 MM 6-POINT
  • Angle de travail 30-Degree – L’articulation pivote en douceur et en continu jusqu’à un angle de 30 degrés
  • Joint sans goupille 6-Sided – Notre joint solide à rotule et douille est plus solide que les joints qui utilisent des goupilles, et la bille à 6 côtés fonctionne plus facilement que les modèles à 4 écrous
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée avec un marquage laser à haute visibilité et un marquage permanent estampillé
  • Fonctionne avec un anneau de friction ou des enclumes de goupille de détente – Des parois lisses à l’intérieur de l’extrémité d’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
  • Résistant à la corrosion – La douille est recouverte d’un fini phosphate de manganèse pour résister à la corrosion