Spécifications
Détails
- DescriptionLa trousse d’alimentation en eau MILWAUKEE® M18™4-Gallon avec RÉSERVOIR À COMMUTATEUR offre une conception de réservoir interchangeable facile à utiliser sans pompage manuel. Conçue pour répondre à vos besoins d’alimentation en eau pour la coupe et le carottage du béton, l’alimentation en eau alimentée par batterie offre une pression instantanée, constante et réglable jusqu’à 60 lb/po2. Le bouton de réglage du régulateur de pression à 5 modes règle la pression entre 20 et 60 psi pour un contrôle ultime. La batterie M18™ REDLITHIUM™ XC3.0 (incluse) vous fournit jusqu’à 40 réservoirs d’eau par charge. Le réservoir d’alimentation en eau de 4 gallons est doté d’une pompe à double membrane pour une durabilité accrue et une durée de vie plus longue de la pompe. Le réservoir est également doté d’une grande ouverture pour faciliter le versement et d’une crépine qui empêche les débris de pénétrer dans le réservoir. Le cadre du sac à dos comprend un harnais réglable de première qualité et une poignée, offrant un transport et un rangement pratiques. The 4-Gallon Water Supply is made up of two components – the M18™ Powered Base w/ SWITCH TANK™ and the 4-Gallon Water Supply Tank Assembly w/ SWITCH TANK™ (49-16-19WS). La base alimentée comprend le moteur, le compartiment de batterie et les composants électroniques REDLINK , tandis que l’assemblage de réservoir interchangeable comprend la pompe, le tuyau 10ft et le coupleur à connexion rapide. La pompe, le flexible et le réservoir isolés vous permettent d’ajouter des ensembles de réservoir supplémentaires pour différentes applications. The M18 Powered Base is compatible with the 4-Gallon Sprayer Tank Assembly w/ SWITCH TANK™ (49-16-19PS). The M18™ 4-Gallon Water Supply Kit w/ SWITCH TANK™ is part of the M18™ system, which is fully compatible with over 275 tools.
Aperçu
- Réservoirs interchangeables, pas de pompage manuel
- Pression instantanée, constante et réglable pour un contrôle optimal
- Durée de fonctionnement : Jusqu’à 40 réservoirs par charge avec batterie M18™ REDLITHIUM™ XC3.0
- Harnais et poignée réglables de qualité supérieure pour un transport et un rangement pratiques
- Ajout, remplacement et échange des réservoirs d’alimentation en eau avec un RÉSERVOIR DE COMMUTATEUR
- Conforme au tableau 1 de l’OSHA lors de la coupe et du carottage du béton
- Jusqu’à 60 psi
- Large ouverture pour un versement plus facile
- Filtrer les débris
- Compatible avec les ensembles réservoir de pulvérisation de pesticides avec RÉSERVOIR INTERRUPTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee